Varilla reversible

Ref.: 061380012
Ver todas las versiones
-SHRDRH-UMSTEKLI-6,35MM-TX30-TX40

Descripción

-SHRDRH-UMSTEKLI-6,35MM-TX30-TX40
Varilla reversible
Para destornillador con función de mango en T
  • Punta hexagonal de 6,35 mm = 1/4"
  • Sistema de codificación por colores de Würth para una identificación rápida
  • También es apta a modo de punta más larga para atornillador con batería

Longitud

160 mm
Más Información

Tamaño de la punta

TX30TX40
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.584 g
Más Información
Scroll to top