Varilla reversible

Ref.: 061380010
Ver todas las versiones
-SHRDRH-UMSTEKLI-6,35MM-TX10-TX15

Descripción

-SHRDRH-UMSTEKLI-6,35MM-TX10-TX15
Varilla reversible
Para destornillador con función de mango en T
  • Punta hexagonal de 6,35 mm = 1/4"
  • Sistema de codificación por colores de Würth para una identificación rápida
  • También es apta a modo de punta más larga para atornillador con batería

Longitud

160 mm
Más Información

Tamaño de la punta

TX10TX15
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.000 g
Más Información
Scroll to top