Varilla reversible

Ref.: 061380004
Ver todas las versiones
-SHRDRH-UMSTEKLI-6,35MM-PZ2-SZ6,0

Descripción

-SHRDRH-UMSTEKLI-6,35MM-PZ2-SZ6,0
Varilla reversible
Para destornillador con función de mango en T
  • Punta hexagonal de 6,35 mm = 1/4"
  • Sistema de codificación por colores de Würth para una identificación rápida
  • También es apta a modo de punta más larga para atornillador con batería

Longitud

160 mm
Más Información

Tamaño de la punta

PZ2SLT 6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

39.000 g
Más Información
Scroll to top