Varilla reversible

Ref.: 061380002
Ver todas las versiones
-SHRDRH-UMSTEKLI-6,35MM-PH2-PH3

Descripción

-SHRDRH-UMSTEKLI-6,35MM-PH2-PH3
Varilla reversible
Para destornillador con función de mango en T
  • Punta hexagonal de 6,35 mm = 1/4"
  • Sistema de codificación por colores de Würth para una identificación rápida
  • También es apta a modo de punta más larga para atornillador con batería

Longitud

160 mm
Más Información

Tamaño de la punta

PH2PH3
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 g
Más Información
Scroll to top