Varilla reversible

Ref.: 061380007
Ver todas las versiones
-SHRDRH-UMSTKL-6,35MM-NBS-4-KGKPF

Descripción

-SHRDRH-UMSTKL-6,35MM-NBS-4-KGKPF
Varilla reversible
Para destornillador con función de mango en T
  • Punta hexagonal de 6,35 mm = 1/4"
  • Sistema de codificación por colores de Würth para una identificación rápida
  • También es apta a modo de punta más larga para atornillador con batería

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Tamaño de la punta

Bola HEX de 4 mmHEX 4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.750 g
Más Información
Scroll to top