Tecnología de sellado automático con curvatura adaptada
Especialmente indicado para aislamiento de zonas visibles gracias a su pulcra película de PVC Isogenopak
Efecto retardante del vapor gracias al revestimiento exterior de PVC
Protección contra el deterioro y la putrefacción
Para Flexen PUR 50/Flexen PUR 100
Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %) |
Sí |
Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %) |
Sí |
Sin residuos de gránulos de neumáticos |
Sí |
Material |
Espuma de resina de melamina |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP (< 0,1 %) |
Yes |
Diámetro del tubo |
35 mm |
Condiciones de temperatura máxima |
110 °C |
Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %) |
Sí |
Se puede utilizar para el tubo de acero, anchura nominal DN |
DN.. 25.. |
Se puede utilizar para tubo de cobre (diámetro exterior) |
35 mm |
Se puede utilizar para tubos de cobre (anchura nominal DN) |
DN.. 32.. |
Se puede utilizar para el tubo de acero (diámetro exterior) |
33,7 mm |
SVHC según REACH < 0,1 % |
Sí |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP (< 0,1 %) |
Yes |
Color |
Gris |
Se puede utilizar para tubos de acero (imperial) |
1 inch |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP (< 0,1 %) |
Yes |
Sin estaño (< 0,1 %) |
Sí |
Free of antimony trioxide (< 0.1 %) |
Yes |
Grosor del material aislante |
20 mm |
Material de la capa exterior |
PVC |
Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %) |
Sí |
Técnica adhesiva |
Autoadhesivo, superpuesto |
Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %) |
Sí |
Sin plomo (< 0,1 %) |
Sí |
Sin compuestos de boro (< 0,1 %) |
Sí |
Sin halógenos (< 0,1 %) |
Sí |
Código del sistema armonizado |
39173900990 |
Peso del producto (por artículo) |
50.000 g |
Grosor de aislante x diámetro del tubo |
20 x 35 mm |
Catálogo General |
0872420035 |