FLEXEN® PUR

Ref.: 0872130035
Ver todas las versiones
-DAEMMST-PU-PUR100-30X35MM

Descripción

-DAEMMST-PU-PUR100-30X35MM
FLEXEN® PUR
Con tecnología de sellado automático

Tecnología de sellado automático con curvatura adaptada

  • Garantiza una fijación duradera de la junta o burlete longitudinal y un aspecto impecable
  • Aún más rápido y sencillo de colocar gracias a la tecnología de sellado automático

Especialmente indicado para aislamiento en zonas visibles gracias a su película de PVC Isogenopak de fácil limpieza

Propiedades retardantes del vapor gracias a la superficie exterior de PVC

Resistente al deterioro y la putrefacción


Para aislamiento:


  • Tuberías de agua fría conforme a la norma DIN 1988

  • Líneas de calefacción y agua caliente en cumplimiento de la Ley Alemana de Energía de la Edificación GEG 2024

Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %)

Más Información

Material

Espuma de PUR
Más Información

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Diámetro del tubo

35 mm
Más Información

Longitud

1 m
Más Información

Se puede utilizar para el tubo de acero, anchura nominal DN

DN.. 25..
Más Información

Se puede utilizar para tubo de cobre (diámetro exterior)

35 mm
Más Información

Se puede utilizar para tubos de cobre (anchura nominal DN)

DN.. 32..
Más Información

Se puede utilizar para el tubo de acero (diámetro exterior)

33,7 mm
Más Información

SVHC según REACH < 0,1 %

Más Información

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Rango de aplicación según GEG

100%
Más Información

Color

Gris
Más Información

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Condiciones de riesgo de corrosión

de acuerdo con DIN 1988-200
Más Información

Free of antimony trioxide (< 0.1 %)

Yes
Más Información

Grosor del material aislante

30 mm
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN EN 13501
Más Información

Conductividad térmica λ

0.036 W/(m*K)
Más Información

Densidad moldeada

25 kg/m³
Más Información

Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %)

Más Información

Sin residuos de gránulos de neumáticos

Más Información

Condiciones de temperatura máxima

110 °C
Más Información

Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %)

Más Información

Diseño

HendidaSelf-adhesiveSuperposición
Más Información

Riesgo de corrosión

Cumple con los requisitos
Más Información

Se puede utilizar para tubos de acero (imperial)

1 inch
Más Información

Sin estaño (< 0,1 %)

Más Información

Material de la capa exterior

PVC
Más Información

Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %)

Más Información

Clase de materiales de construcción

E2 - Normalmente inflamable
Más Información

Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %)

Más Información

Sin plomo (< 0,1 %)

Más Información

Sin compuestos de boro (< 0,1 %)

Más Información

Sin halógenos (< 0,1 %)

Más Información

Código del sistema armonizado

391739000990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

328.583 g
Más Información

Condiciones de conductividad térmica λ

a una temperatura media de 40 °C, de acuerdo con DIN EN ISO
Más Información

Grosor de aislante x diámetro del tubo

30 x 35 mm
Más Información

Riesgo de corrosión/condiciones

Cumple con los requisitos / de acuerdo con DIN 1988-200
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

E2 - Normalmente inflamable / de acuerdo con DIN EN 13501
Más Información
Scroll to top