Inserto roscado autocortante

Ref.: 0660303120
Ver todas las versiones

INSERTO-AUTOCORTE-SL-1.4305-M12

Descripción

INSERTO-AUTOCORTE-SL-1.4305-M12
Inserto roscado autocortante
Ahorra tiempo de reparación y refuerzo de roscas
  • Para practicar uniones roscadas de alta resistencia y de otro tipo en materiales de baja resistencia al cizallamiento, p. ej., fundición de hierro, aleaciones de aluminio, plásticos, madera noble, etc.
  • Basta con enroscar los insertos en un orificio previamente taladrado o abierto
  • Efecto de corte gracias a bordes afilados y roscas interrumpidas de la rosca macho
  • Las vueltas de rosca delanteras están achaflanadas para facilitar el roscado y la introducción
  • El filo de corte mantiene los insertos roscados fijos aun cuando se produzcan vibraciones fuertes o la pieza sufra sacudidas.
  • De acero inoxidable 1.4305

  • Usos en todo el sector del procesamiento de metales y plásticos

  • Refuerzo de roscas en herramientas con baja resistencia al cizallamiento, por ejemplo, hierro fundido, aleaciones de aluminio, plásticos, madera noble, etc.

  • Para la reparación de roscas deformadas

  • Usos habituales:

- Metales ligeros y metales con una resistencia de hasta 400 N/mm² aprox.


- Hierro fundido con dureza hasta aprox. 220 HB


- Plástico y plástico reforzado con fibra de vidrio


(Se recomiendan pruebas en el componente original, particularmente cerca de los bordes.)

Material

1.4305
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

15.4 mm
Más Información

Longitud

22 mm
Más Información

Rosca interior

12 mm
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro exterior

16 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

14.8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Diámetro exterior x paso

16 x 1,5 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

14,8-15,4 mm
Más Información
Scroll to top