Alfombrilla antideslizante

Ref.: 0683360280
Ver todas las versiones

INLANTISLP-OPAQUE-B500XL1200

Descripción

INLANTISLP-OPAQUE-B500XL1200
Alfombrilla antideslizante

Caucho sintético de alta calidad

Elástico, seguro para alimentos

Translúcida, moteada en un lado

Color neutro, coincide con todos los colores de marco

Antideslizante

Impide que los objetos se deslizen hacia adelante y hacia atrás

Flexible

La alfombrilla se puede cortar al tamaño adecuado


  • Para evitar que la alfombrilla se deslice, el lado moleteado debe estar orientado hacia arriba.

  • La alfombrilla puede descolorarse cuando se utiliza en superficies engrasadas.

  • Si la alfombrilla no se utiliza en un compartimento cerrado, pero en algún lugar como un estante, los rayos UV pueden causar decoloración.

Material

Caucho sintético
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

1200 mm
Más Información

Anchura

500 mm
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Grosor

1.4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39199000990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

621.000 g
Más Información
Scroll to top