INJTL-SKT-FORD-2.0TDCI Enchufe de inyector Para motores Ford 2.0 TDCI EcoBlue Toma especial para extraer la unidad base del inyector fijada en la cabeza cilíndrica del cuerpo de la boquilla
El cuerpo de la boquilla se puede extraer por separado mediante una varilla
Ideal para complementar el set de herramientas de desmontaje del inyector n.º de art. 1952003535
Motores Ford EcoBlue 2.0: motores de a partir de 2016:
Galaxy/S-Max/Mondeo/Focus C-Max /Transit y Custom (a partir del modelo de 2018), etc.
https://www.wurth.es/injtl-skt-ford-2-0tdci-11952006910INJTL-SKT-FORD-2.0TDCIINJTL-SKT-FORD-2.0TDCI<br>Enchufe de inyector<br>Para motores Ford 2.0 TDCI EcoBlue<br>Toma especial para extraer la unidad base del inyector fijada en la cabeza cilíndrica del cuerpo de la boquilla<br><ul><li>El cuerpo de la boquilla se puede extraer por separado mediante una varilla</li><li>Ideal para complementar el set de herramientas de desmontaje del inyector n.º de art. 1952003535</li></ul><br><p class="level1">Motores Ford EcoBlue 2.0: motores de a partir de 2016:</p><br/><ul><li>Galaxy/S-Max/Mondeo/Focus C-Max /Transit y Custom (a partir del modelo de 2018), etc.</li><br/><li>Códigos de motor: YLFS 77 kW - YLF6 77 kW - YMFS 96 kW - YMF6 96 kW - YNFS 125 kW - YNF6 125 kW - YLR6 77 kW - YMR6 96 kW - YNR6 125 kW</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/36077402.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/36077402.jpg/Productos/Productos/Herramientas manuales/Productos/Herramientas manuales/Herramienta especial para coches/Productos/Herramientas manuales/Herramienta especial para coches/Herramientas para motores de coches/Productos/Herramientas manuales/Herramienta especial para coches/Herramientas para motores de coches/Herramienta de inyectores1708111838000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!