INHIBIDOR DE CORROSION 1 LITRO

Ref.: 0893351301
Ver todas las versiones

INHIBIDOR DE CORROSION 1 LITRO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

INHIBIDOR DE CORROSION 1 LITRO

Base química

Sulfato de sodio
Más Información

Contenido

1 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Amarillo paja
Más Información

Peso del contenido

1200 g
Más Información

Vida útil desde la producción

24 años
Más Información

Densidad

1.2 g/cm³
Más Información

Condiciones de valor de pH

neutro
Más Información

Valor de pH

7
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1400.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1,2 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

7 / neutro
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 años / a 20°C
Más Información

Catálogo General

0893351301

Ficha Técnica

32405906.pdf

Hoja de datos de seguridad

04679851.PDF
Scroll to top