Sierra de corte e ingletadora KGS 250-60

Ref.: 07013430
Ver todas las versiones
INGLETADORA-TELESCOPICA-(KGS 250-60)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

INGLETADORA-TELESCOPICA-(KGS 250-60)
Sierra de corte e ingletadora KGS 250-60
Ingletadora muy compacta y ligera con función de deslizamiento y un motor de par alto de 1400 vatios, que además cuenta con hoja de sierra de SC de 24 dientes, herramienta de montaje y fijación para la pieza de trabajo para poder transportarla.

Apta para una elevada capacidad de corte

Función de tensado con guía deslizante interna, además de rodamientos de bolas y deslizantes de excelente calidad

Trabajo de precisión e iluminación óptima de la zona de trabajo

La luz LED ilumina la línea de corte aprovechando la sombra de la hoja de sierra.

Ajuste del inglete y la inclinación rápido y sencillo

Inmovilización en ángulos normalizados

Trabajo preciso sea cual sea la alineación

Base fresada y tope de fundición de aluminio de gran calidad con diseño optimizado

Entorno de trabajo limpio

Extracción eficaz del polvo en 2 puntos

Transporte fácil

  • Función de bloqueo firme para la guía y el cabezal de la sierra
  • Asas de transporte muy prácticas, que a la vez alargan notablemente la superficie de apoyo de la pieza de trabajo

Para madera, MDF y laminado

Peso de la máquina

11.5 kg
Más Información

Profundidad

60 mm
Más Información

Corriente nominal

10 A
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

4600 U/min(rpm)
Más Información

Entrada de alimentación

1400 W
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Potencia de salida

1100 W
Más Información

Longitud

355 mm
Más Información

Vibración

2.7 m/s²
Más Información

Anchura

445 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Dirección de giro para el ángulo de inclinación

Izquierda
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

0 U/min(rpm)
Más Información

Ángulo de inclinación máximo

48 grados
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Altura

425 mm
Más Información

Ancho de corte

250 mm
Más Información

Se puede utilizar para diámetro interior

30 mm
Más Información

Nivel de presión acústica

92 dB
Más Información

Ángulo de inglete máximo

48 grados
Más Información

Diámetro máximo de la hoja de sierra

216 mm
Más Información

Profundidad de corte

60 mm
Más Información

Longitud del cable

2 m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11500.000 g
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

0-4600 U/min(rpm)
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

574380854.pdf

Catálogo General

07013430

Ficha Técnica

32409582.pdf
Scroll to top