Placa de corte reversible de carburo WNMG (procesamiento de materiales medio)

Ref.: 5445419302
Ver todas las versiones

INDEXAINRT-WNMG060408-VM-HP5300

Descripción

INDEXAINRT-WNMG060408-VM-HP5300
Placa de corte reversible de carburo WNMG (procesamiento de materiales medio)
Ideal para entregas medias y avances para uso universal en muchos materiales diferentes, como acero (ISO P), acero inoxidable (ISO M), fundición de hierro (ISO K) y superaleaciones resistentes al calor (HRSA, ISO S)
  • Fuerza de corte reducida gracias a su geometría de corte suave
  • Excelente control de las virutas
  • Excelente tecnología de revestimiento de PVD con alta dureza y resistencia a la oxidación para una mayor vida útil

Torneado longitudinal y refrentado con avance alto

Mín. ap

1 mm
Más Información

Vc mín. en fundición de hierro

75 m/min
Más Información

Placa intercambiable tipo ISO

G
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

Vc máx. en fundición de hierro

140 m/min
Más Información

F máximo

0.5 mm/U
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

06
Más Información

Vc máx. en acero

250 m/min
Más Información

Condiciones de mecanizado para placa intercambiable

Desfavorable
Más Información

Vc mín. en acero inoxidable

80 m/min
Más Información

Grupo de materiales

K (aplicación principal)M (aplicación principal)P (aplicación principal)S (aplicación principal)
Más Información

F mínimo

0.1 mm/U
Más Información

Metal de tipo duro ISO

K25M25P35S20
Más Información

AP máximo

4 mm
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

08
Más Información

Vc mínimo en aleaciones resistentes al calor

20 m/min
Más Información

Vc mínimo en acero

80 m/min
Más Información

Vc máximo en aleaciones resistentes al calor

60 m/min
Más Información

Tipo de carburo

HP5300
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAleaciones altamente resistentes al calorFundición de hierro
Más Información

Revestimiento

PVD
Más Información

Tipo de alimentación

Rectificado medio
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

N
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

W
Más Información

Vc máximo en acero inoxidable

190 m/min
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

KMPS
Más Información

Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.430 g
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

04
Más Información

Código del rompevirutas

VM
Más Información

F mínimo/máximo

0,1-0,5 mm/U
Más Información

Vc mín./máx. en fundición de hierro

75-140 m/min
Más Información

Código ISO giratorio

WNMG 060408
Más Información

Vc mín./máx. en acero

80-250 m/min
Más Información

AP mínimo/máximo

1-4 mm
Más Información

Vc mínimo/máximo en aleaciones resistentes al calor

20-60 m/min
Más Información

Vc mínimo/máximo en acero inoxidable

80-190 m/min
Más Información
Scroll to top