Placa intercambiable, VCMT de carburo (acabado)

Ref.: 5445729102
Ver todas las versiones

INDEXAINRT-VCMT160408-HMP-HP5300

Descripción

INDEXAINRT-VCMT160408-HMP-HP5300
Placa intercambiable, VCMT de carburo (acabado)
Ideal para avances pequeños y avances para uso universal en muchos materiales diferentes, como acero (ISO P), acero inoxidable (ISO M), fundición de hierro (ISO K) y superaleaciones resistentes al calor (HRSA, ISO S)
  • Geometría de corte positiva
  • Excelente control de las virutas
  • Vida útil prolongada gracias a la excelente tecnología de recubrimiento PVD con alta dureza y resistencia a la oxidación

Torneado longitudinal, refrentado y de copia con avance moderado

Mín. ap

0.6 mm
Más Información

Vc mín. en fundición de hierro

75 m/min
Más Información

Placa intercambiable tipo ISO

T
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

Vc máx. en fundición de hierro

140 m/min
Más Información

F máximo

0.33 mm/U
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

16
Más Información

Vc máx. en acero

250 m/min
Más Información

Condiciones de mecanizado para placa intercambiable

Desfavorable
Más Información

Vc mín. en acero inoxidable

80 m/min
Más Información

Grupo de materiales

K (aplicación principal)M (aplicación principal)P (aplicación principal)S (aplicación principal)
Más Información

F mínimo

0.13 mm/U
Más Información

Metal de tipo duro ISO

K25M25P35S20
Más Información

AP máximo

2.6 mm
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

08
Más Información

Vc mínimo en aleaciones resistentes al calor

20 m/min
Más Información

Vc mínimo en acero

80 m/min
Más Información

Vc máximo en aleaciones resistentes al calor

60 m/min
Más Información

Tipo de carburo

HP5300
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAleaciones altamente resistentes al calorFundición de hierro
Más Información

Revestimiento

PVD
Más Información

Tipo de alimentación

Alisado
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

C
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

V
Más Información

Vc máximo en acero inoxidable

190 m/min
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

KMPS
Más Información

Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.240 g
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

04
Más Información

Código del rompevirutas

HMP
Más Información

F mínimo/máximo

0,13-0,33 mm/U
Más Información

Vc mín./máx. en fundición de hierro

75-140 m/min
Más Información

Código ISO giratorio

VCMT 160408
Más Información

Vc mín./máx. en acero

80-250 m/min
Más Información

AP mínimo/máximo

0,6-2,6 mm
Más Información

Vc mínimo/máximo en aleaciones resistentes al calor

20-60 m/min
Más Información

Vc mínimo/máximo en acero inoxidable

80-190 m/min
Más Información
Scroll to top