Plaquita intercambiable de carburo de tungsteno VCMT (rectificado fino)

Ref.: 5445722103
Ver todas las versiones
INDEXAINRT-VCMT160404-VL-HC9125

Descripción

INDEXAINRT-VCMT160404-VL-HC9125
Plaquita intercambiable de carburo de tungsteno VCMT (rectificado fino)
Ideal para avance reducido y avance en acero inoxidable (ISO M)
  • Ángulo positivo
  • Los filos de corte afilados proporcionan un excelente control de viruta, y la baja resistencia de corte proporciona un calor de corte reducido; ideal para una mayor eficiencia en el mecanizado automatizado
  • Mejora de la calidad de la superficie gracias al ángulo de viruta elevado de los bordes de corte

Torneado longitudinal, refrentado y de copia con avance moderado

Mín. ap

0.3 mm
Más Información

Placa intercambiable tipo ISO

T
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

F máximo

0.2 mm/U
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

16
Más Información

Condiciones de mecanizado para placa intercambiable

Media
Más Información

Vc mín. en acero inoxidable

190 m/min
Más Información

Grupo de materiales

M (aplicación principal)
Más Información

F mínimo

0.05 mm/U
Más Información

Metal de tipo duro ISO

M25
Más Información

AP máximo

1.5 mm
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

04
Más Información

Tipo de carburo

HC9125
Más Información

Material a procesar

Acero inoxidable
Más Información

Revestimiento

CVD
Más Información

Tipo de alimentación

Alisado
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

C
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

V
Más Información

Vc máximo en acero inoxidable

230 m/min
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

M
Más Información

Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.800 g
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

04
Más Información

Código del rompevirutas

VL
Más Información

F mínimo/máximo

0,05-0,2 mm/U
Más Información

Código ISO giratorio

VCMT 160404
Más Información

AP mínimo/máximo

0,3-1,5 mm
Más Información

Vc mínimo/máximo en acero inoxidable

190-230 m/min
Más Información
Scroll to top