Placa intercambiable, carburo VCGT (mecanizado medio)

Ref.: 5445724310
Ver todas las versiones

INDEXAINRT-VCGT160408-AK-HU01

Descripción

INDEXAINRT-VCGT160408-AK-HU01
Placa intercambiable, carburo VCGT (mecanizado medio)
Ideal para avances medios y avances en metales no ferrosos (ISO N)
  • Geometría de corte extremadamente positiva
  • Vida útil muy larga y excelente calidad de superficie gracias a su superficie tridimensional
  • Filo de corte muy afilado
  • Carga de corte baja gracias al gran ángulo de viruta y a las bolsas de viruta con forma de hoja

  • Para uso universal en torneado longitudinal y refrentado

  • HU01 (N10): Muy buena resistencia al desgaste para un corte continuo o ligeramente interrumpido a altas velocidades de corte. La superficie pulida garantiza un excelente flujo de viruta y reduce la formación de bordes afilados.

  • PD1000 (N10): Revestimiento DLC con excelente resistencia al desgaste para un corte continuo o ligeramente interrumpido a las velocidades de corte más altas. El recubrimiento de diamante con una dureza de 7000 HV garantiza una vida útil hasta seis veces mayor que la de las superficies sin recubrimiento y, gracias al menor coeficiente de fricción, una mayor calidad de la superficie.

Mín. ap

0.1 mm
Más Información

Placa intercambiable tipo ISO

T
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

F máximo

0.5 mm/U
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

16
Más Información

Condiciones de mecanizado para placa intercambiable

Media
Más Información

Grupo de materiales

N (aplicación principal)
Más Información

F mínimo

0.03 mm/U
Más Información

Metal de tipo duro ISO

N10
Más Información

AP máximo

5 mm
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

08
Más Información

Vc mínimo en metales no ferrosos

450 m/min
Más Información

Tipo de carburo

HU01
Más Información

Material a procesar

Metal no ferroso
Más Información

Tipo de alimentación

Rectificado medio
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

C
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

V
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

N
Más Información

Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO

G
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.900 g
Más Información

Vc máx. en metales no ferrosos

750 m/min
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

04
Más Información

Código del rompevirutas

AK
Más Información

F mínimo/máximo

0,03-0,5 mm/U
Más Información

Código ISO giratorio

VCGT 160408
Más Información

AP mínimo/máximo

0,1-5 mm
Más Información

Vc mín./máx. en metales no ferrosos

450-750 m/min
Más Información
Scroll to top