Placa intercambiable, carburo DCMT (mecanizado medio)

Ref.: 5445622115
Ver todas las versiones

INDEXAINRT-DCMT11T308-MP-HC9115

Descripción

INDEXAINRT-DCMT11T308-MP-HC9115
Placa intercambiable, carburo DCMT (mecanizado medio)
Ideal para avances medios y avances en acero inoxidable (ISO M)
  • Geometría de corte positiva
  • Baja carga de corte gracias a su filo de corte afilado y a sus amplias bolsas para virutas
  • Excelente control de viruta a bajas velocidades de avance

Torneado longitudinal y refrentado con avance moderado

Mín. ap

0.5 mm
Más Información

Placa intercambiable tipo ISO

T
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

F máximo

0.3 mm/U
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

11
Más Información

Condiciones de mecanizado para placa intercambiable

Buena
Más Información

Vc mín. en acero inoxidable

220 m/min
Más Información

Grupo de materiales

M (aplicación principal)
Más Información

F mínimo

0.1 mm/U
Más Información

Metal de tipo duro ISO

M15
Más Información

AP máximo

2.3 mm
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

08
Más Información

Tipo de carburo

HC9115
Más Información

Material a procesar

Acero inoxidable
Más Información

Revestimiento

CVD
Más Información

Tipo de alimentación

Rectificado medio
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

C
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

D
Más Información

Vc máximo en acero inoxidable

260 m/min
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

M
Más Información

Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 g
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

T3
Más Información

Código del rompevirutas

MP
Más Información

F mínimo/máximo

0,1-0,3 mm/U
Más Información

Código ISO giratorio

DCMT 11T308
Más Información

AP mínimo/máximo

0,5-2,3 mm
Más Información

Vc mínimo/máximo en acero inoxidable

220-260 m/min
Más Información
Scroll to top