Placa intercambiable, carburo DCMT (mecanizado medio)

Ref.: 5445622113
Ver todas las versiones

INDEXAINRT-DCMT11T302-MP-HC9115

Descripción

INDEXAINRT-DCMT11T302-MP-HC9115
Placa intercambiable, carburo DCMT (mecanizado medio)
Ideal para avances medios y avances en acero inoxidable (ISO M)
  • Geometría de corte positiva
  • Baja carga de corte gracias a su filo de corte afilado y a sus amplias bolsas para virutas
  • Excelente control de viruta a bajas velocidades de avance

Torneado longitudinal y refrentado con avance moderado

Mín. ap

0.3 mm
Más Información

Placa intercambiable tipo ISO

T
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

F máximo

0.15 mm/U
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

11
Más Información

Condiciones de mecanizado para placa intercambiable

Buena
Más Información

Vc mín. en acero inoxidable

220 m/min
Más Información

Grupo de materiales

M (aplicación principal)
Más Información

F mínimo

0.04 mm/U
Más Información

Metal de tipo duro ISO

M15
Más Información

AP máximo

2 mm
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

02
Más Información

Tipo de carburo

HC9115
Más Información

Material a procesar

Acero inoxidable
Más Información

Revestimiento

CVD
Más Información

Tipo de alimentación

Rectificado medio
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

C
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

D
Más Información

Vc máximo en acero inoxidable

260 m/min
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

M
Más Información

Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.500 g
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

T3
Más Información

Código del rompevirutas

MP
Más Información

F mínimo/máximo

0,04-0,15 mm/U
Más Información

Código ISO giratorio

DCMT 11T302
Más Información

AP mínimo/máximo

0,3-2 mm
Más Información

Vc mínimo/máximo en acero inoxidable

220-260 m/min
Más Información
Scroll to top