Placa intercambiable de carburo CNMG (mecanizado medio)

Ref.: 5445319304
Ver todas las versiones

INDEXAINRT-CNMG160608-VM-HP5300

Descripción

INDEXAINRT-CNMG160608-VM-HP5300
Placa intercambiable de carburo CNMG (mecanizado medio)
Ideal para avances medios y avances para uso universal en muchos materiales diferentes, como acero (ISO P), acero inoxidable (ISO M), fundición de hierro (ISO K) y superaleaciones resistentes al calor (HRSA, ISO S)
  • Fuerza de corte reducida gracias a su geometría de corte suave
  • Excelente control de las virutas
  • Vida útil prolongada gracias a la excelente tecnología de recubrimiento PVD con alta dureza y resistencia a la oxidación

Para uso universal en torneado longitudinal y refrentado

Mín. ap

1 mm
Más Información

Vc mín. en fundición de hierro

110 m/min
Más Información

Placa intercambiable tipo ISO

G
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

Vc máx. en fundición de hierro

180 m/min
Más Información

F máximo

0.5 mm/U
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

16
Más Información

Vc máx. en acero

240 m/min
Más Información

Condiciones de mecanizado para placa intercambiable

Desfavorable
Más Información

Vc mín. en acero inoxidable

100 m/min
Más Información

Grupo de materiales

K (aplicación principal)M (aplicación principal)P (aplicación principal)S (aplicación principal)
Más Información

F mínimo

0.1 mm/U
Más Información

Metal de tipo duro ISO

K25M25P35S20
Más Información

AP máximo

6.7 mm
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

08
Más Información

Vc mínimo en aleaciones resistentes al calor

20 m/min
Más Información

Vc mínimo en acero

150 m/min
Más Información

Vc máximo en aleaciones resistentes al calor

60 m/min
Más Información

Tipo de carburo

HP5300
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAleaciones altamente resistentes al calorFundición de hierro
Más Información

Revestimiento

PVD
Más Información

Tipo de alimentación

Rectificado medio
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

N
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

C
Más Información

Vc máximo en acero inoxidable

160 m/min
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

KMPS
Más Información

Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.420 g
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

06
Más Información

Código del rompevirutas

VM
Más Información

F mínimo/máximo

0,1-0,5 mm/U
Más Información

Vc mín./máx. en fundición de hierro

110-180 m/min
Más Información

Código ISO giratorio

CNMG 160608
Más Información

Vc mín./máx. en acero

150-240 m/min
Más Información

AP mínimo/máximo

1-6,7 mm
Más Información

Vc mínimo/máximo en aleaciones resistentes al calor

20-60 m/min
Más Información

Vc mínimo/máximo en acero inoxidable

100-160 m/min
Más Información
Scroll to top