Placa intercambiable de carburo CNMG (rectificado fino)

Ref.: 5445312102
Ver todas las versiones

INDEXAINRT-CNMG120408-VP2-HP8110

Descripción

INDEXAINRT-CNMG120408-VP2-HP8110
Placa intercambiable de carburo CNMG (rectificado fino)
Ideal para avances medios y avances en acero inoxidable (ISO M)
  • Geometría de corte positiva
  • Alta productividad gracias a su filo de corte afilado y a sus amplias bolsas para virutas
  • Vida útil prolongada gracias a la excelente tecnología de recubrimiento PVD con alta dureza y resistencia a la oxidación

Para uso universal en torneado longitudinal y refrentado

Mín. ap

0.5 mm
Más Información

Placa intercambiable tipo ISO

G
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

F máximo

0.4 mm/U
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

12
Más Información

Condiciones de mecanizado para placa intercambiable

Buena
Más Información

Vc mín. en acero inoxidable

120 m/min
Más Información

Grupo de materiales

M (aplicación principal)
Más Información

F mínimo

0.1 mm/U
Más Información

Metal de tipo duro ISO

M10
Más Información

AP máximo

4.5 mm
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

08
Más Información

Tipo de carburo

HP8110
Más Información

Material a procesar

Acero inoxidable
Más Información

Revestimiento

PVD
Más Información

Tipo de alimentación

Alisado
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

N
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

C
Más Información

Vc máximo en acero inoxidable

230 m/min
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

M
Más Información

Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.650 g
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

04
Más Información

Código del rompevirutas

VP2
Más Información

F mínimo/máximo

0,1-0,4 mm/U
Más Información

Código ISO giratorio

CNMG 120408
Más Información

AP mínimo/máximo

0,5-4,5 mm
Más Información

Vc mínimo/máximo en acero inoxidable

120-230 m/min
Más Información
Scroll to top