Placa intercambiable de carburo CNMG (rectificado fino)

Ref.: 5445312101
Ver todas las versiones

INDEXAINRT-CNMG120404-VP2-HP8110

Descripción

INDEXAINRT-CNMG120404-VP2-HP8110
Placa intercambiable de carburo CNMG (rectificado fino)
Ideal para avances medios y avances en acero inoxidable (ISO M)
  • Geometría de corte positiva
  • Alta productividad gracias a su filo de corte afilado y a sus amplias bolsas para virutas
  • Vida útil prolongada gracias a la excelente tecnología de recubrimiento PVD con alta dureza y resistencia a la oxidación

Para uso universal en torneado longitudinal y refrentado

Mín. ap

0.1 mm
Más Información

Placa intercambiable tipo ISO

G
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

F máximo

0.3 mm/U
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

12
Más Información

Condiciones de mecanizado para placa intercambiable

Buena
Más Información

Vc mín. en acero inoxidable

120 m/min
Más Información

Grupo de materiales

M (aplicación principal)
Más Información

F mínimo

0.05 mm/U
Más Información

Metal de tipo duro ISO

M10
Más Información

AP máximo

3 mm
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

04
Más Información

Tipo de carburo

HP8110
Más Información

Material a procesar

Acero inoxidable
Más Información

Revestimiento

PVD
Más Información

Tipo de alimentación

Alisado
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

N
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

C
Más Información

Vc máximo en acero inoxidable

230 m/min
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

M
Más Información

Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.700 g
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

04
Más Información

Código del rompevirutas

VP2
Más Información

F mínimo/máximo

0,05-0,3 mm/U
Más Información

Código ISO giratorio

CNMG 120404
Más Información

AP mínimo/máximo

0,1-3 mm
Más Información

Vc mínimo/máximo en acero inoxidable

120-230 m/min
Más Información
Scroll to top