Perfil en espiral cónica de alta precisión
Cuadradillo exterior de 1/2 pulg. para 12 y 14 mm
Expansión limitada mediante cuello
Se suministra en una caja metálica con un molde de espuma de alta calidad y efecto de fijación
Idóneo para tornillos de fijación profunda
Gracias a un diseño más largo
Permite ahorrar una gran cantidad de tiempo
Evita la necesidad de efectuar trabajos de perforación y soldadura
Permite aflojar tornillos de hexágono interior y tornillos TX averiados con gran facilidad
Gracias al perfil en espiral cónica
Longitud |
78 mm |
Accionamiento |
1/2 pulgadas |
Diámetro |
12 mm |
Código del sistema armonizado |
82054000000 |
Peso del producto (por artículo) |
125.000 g |
Catálogo General |
0714131212 |