Extractor interior, hexagonal, corto

Ref.: 0714131112
Ver todas las versiones
-INAUSDRH-KURZ-6KT-SW13-L28-D12

Descripción

-INAUSDRH-KURZ-6KT-SW13-L28-D12
Extractor interior, hexagonal, corto

Seleccione un extractor adecuado y enrósquelo en el tornillo con un vaso de 13 mm y una carraca para puntas. La agresiva espiral cónica del extractor se aferra fuertemente al material del tornillo y permite extraerlo de forma segura. También es adecuado para extraer pernos y tornillos dañados. Perfore el perno o el tornillo rotos. Amplíe el diámetro interior medio milímetro hasta Ø 6 mm. Amplíe el diámetro interior un milímetro para Ø 8-14 mm. Seleccione un extractor adecuado, enrósquelo en el orificio perforado y, a continuación, extraiga el tornillo o el perno.


Los extractores son soluciones para tuercas o cabezas de tornillo oxidadas o dañadas, o cuya rosca se ha pasado. Se distingue entre aplicación interior y exterior. La aplicación interior es ideal para tornillos de cabeza hueca hexagonal o tornillos TX. La aplicación exterior es principalmente adecuada para perfiles de cabeza hexagonal.

Material

ST
Más Información

Longitud

28 mm
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 g
Más Información
Scroll to top