Extractor interior, hexagonal, corto

Ref.: 0714131110
Ver todas las versiones

-INAUSDRH-KURZ-6KT-SW13-L28-D10

Descripción

-INAUSDRH-KURZ-6KT-SW13-L28-D10
Extractor interior, hexagonal, corto

Seleccione un extractor adecuado y enrósquelo en el tornillo con un vaso de 13 mm y una carraca para puntas. La agresiva espiral cónica del extractor se aferra fuertemente al material del tornillo y permite extraerlo de forma segura. También es adecuado para extraer pernos y tornillos dañados. Perfore el perno o el tornillo rotos. Amplíe el diámetro interior medio milímetro hasta Ø 6 mm. Amplíe el diámetro interior un milímetro para Ø 8-14 mm. Seleccione un extractor adecuado, enrósquelo en el orificio perforado y, a continuación, extraiga el tornillo o el perno.


Los extractores son soluciones para tuercas o cabezas de tornillo oxidadas o dañadas, o cuya rosca se ha pasado. Se distingue entre aplicación interior y exterior. La aplicación interior es ideal para tornillos de cabeza hueca hexagonal o tornillos TX. La aplicación exterior es principalmente adecuada para perfiles de cabeza hexagonal.

Scroll to top