Vaso extractor en espiral doble de 1/2 pulg.

Ref.: 0714131422
Ver todas las versiones

-SPRLNUSS-DB-12ZO-6KT-SW22

Descripción

-SPRLNUSS-DB-12ZO-6KT-SW22
Vaso extractor en espiral doble de 1/2 pulg.
Solución para tuercas de rueda agarrotadas y peladas.

Extrae con facilidad los pernos de rueda dañados y pelados

Gracias al perfil en espiral cónica

Longitud

67 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

205.000 g
Más Información
Scroll to top