Extrae con facilidad los pernos de rueda dañados y pelados
Gracias al perfil en espiral cónica
Longitud |
67 mm |
Accionamiento |
1/2 pulgadas |
Ancho de llave |
21 mm |
Código del sistema armonizado |
82054000000 |
Peso del producto (por artículo) |
173.000 g |
Catálogo General |
0714131421 |