Vaso extractor en espiral doble de 1/2 pulg.

Ref.: 0714131419
Ver todas las versiones
-SPRLNUSS-DB-12ZO-6KT-SW19

Descripción

-SPRLNUSS-DB-12ZO-6KT-SW19
Vaso extractor en espiral doble de 1/2 pulg.
Solución para tuercas de rueda agarrotadas y peladas.

Extrae con facilidad los pernos de rueda dañados y pelados

Gracias al perfil en espiral cónica

Longitud

67 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

153.000 g
Más Información
Scroll to top