Perfil en espiral cónica de alta precisión
Punta de 1/2 pulg., tamaño: 16-21 mm
Todos los vasos también tienen una cara plana para la salida
Se suministra en una caja metálica con un molde de espuma de alta calidad y efecto de fijación
Apto para atornilladores de impacto
Permite extraer tornillos y tuercas deteriorados con gran facilidad
Gracias al perfil en espiral cónica
Permite ahorrar una gran cantidad de tiempo
Gracias a que permite realizar trabajos de aflojamiento rápido en lugar de calentar o perforar las piezas
Solución idónea para varillas roscadas o espárragos
Gracias al ajuste de llave auxiliar externo
Para reparaciones y trabajos de desmontaje en todos los talleres de automóviles/vehículos comerciales, cerrajerías y talleres de metalurgia, etc.
Longitud |
38 mm |
Accionamiento |
1/2 pulgadas |
Ancho de llave |
21 mm |
Diámetro |
16 mm |
Código del sistema armonizado |
82054000000 |
Peso del producto (por artículo) |
53.000 g |
Catálogo General |
0714131316 |