Extractor interior de 1/2 pulg., largo

Ref.: 0714131214
Ver todas las versiones

-INAUSDRH-LANG-12ZO-L50-D14

Descripción

-INAUSDRH-LANG-12ZO-L50-D14
Extractor interior de 1/2 pulg., largo
Solución para tornillos de hexágono desmontados y tornillos TX. Surtido compacto con los tamaños más comunes. También es compatible con muchas otras improntas similares.

Perfil en espiral cónica de alta precisión

Cuadradillo exterior de 1/2 pulg. para 12 y 14 mm

Expansión limitada mediante cuello

Se suministra en una caja metálica con un molde de espuma de alta calidad y efecto de fijación

Idóneo para tornillos de fijación profunda

Gracias a un diseño más largo

Permite ahorrar una gran cantidad de tiempo

Evita la necesidad de efectuar trabajos de perforación y soldadura

Permite aflojar tornillos de hexágono interior y tornillos TX averiados con gran facilidad

Gracias al perfil en espiral cónica

Longitud

78 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro

14 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

134.000 g
Más Información
Scroll to top