Extractor interior, hexagonal, corto

Ref.: 0714131104
Ver todas las versiones
-INAUSDRH-KURZ-6KT-SW13-L28-D4

Descripción

-INAUSDRH-KURZ-6KT-SW13-L28-D4
Extractor interior, hexagonal, corto

Seleccione un extractor adecuado y enrósquelo en el tornillo con un vaso de 13 mm y una carraca para puntas. La agresiva espiral cónica del extractor se aferra fuertemente al material del tornillo y permite extraerlo de forma segura. También es adecuado para extraer pernos y tornillos dañados. Perfore el perno o el tornillo rotos. Amplíe el diámetro interior medio milímetro hasta Ø 6 mm. Amplíe el diámetro interior un milímetro para Ø 8-14 mm. Seleccione un extractor adecuado, enrósquelo en el orificio perforado y, a continuación, extraiga el tornillo o el perno.


Los extractores son soluciones para tuercas o cabezas de tornillo oxidadas o dañadas, o cuya rosca se ha pasado. Se distingue entre aplicación interior y exterior. La aplicación interior es ideal para tornillos de cabeza hueca hexagonal o tornillos TX. La aplicación exterior es principalmente adecuada para perfiles de cabeza hexagonal.

Material

ST
Más Información

Longitud

28 mm
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Diámetro

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.000 g
Más Información
Scroll to top