IMPSKT-1/2IN-LONG-HEX-WS44X100M Llave de vaso especial de 1/2 pulg., anchura: 44 Para articulaciones de guía/estructurales de vehículos PSA/Toyota
Para el montaje y el desmontaje de articulaciones estructurales atornilladas del eje delantero
Números de pieza de los fabricantes originales (OE): Citroën/Peugeot OE-98 186 575 80 y Toyota OE-SU001-A6525
Dimensiones especiales: 44 mm; AF con entrada de 1/2 pulgada, diseño largo
Apto para vehículos Peugeot Traveller y Expert III de a partir de 2016, furgonetas comerciales Citroën SpaceTourer y Jumpy III de a partir de 2016, Toyota Prorace Verso y furgonetas comerciales de a partir de 2016 y Opel Zafira Life de a partir de 2019
https://www.wurth.es/impsktwrnchinrt-1-2-long-hex-ws44x100m-1-11952003706IMPSKT-1/2IN-LONG-HEX-WS44X100MIMPSKT-1/2IN-LONG-HEX-WS44X100M<br>Llave de vaso especial de 1/2 pulg., anchura: 44<br>Para articulaciones de guía/estructurales de vehículos PSA/Toyota<br><p class="level1">Para el montaje y el desmontaje de articulaciones estructurales atornilladas del eje delantero</p><P>Números de pieza de los fabricantes originales (OE): Citroën/Peugeot OE-98 186 575 80 y Toyota OE-SU001-A6525</P><P></P><p class="level1">Dimensiones especiales: 44 mm; AF con entrada de 1/2 pulgada, diseño largo</p><br><P>Apto para vehículos Peugeot Traveller y Expert III de a partir de 2016, furgonetas comerciales Citroën SpaceTourer y Jumpy III de a partir de 2016, Toyota Prorace Verso y furgonetas comerciales de a partir de 2016 y Opel Zafira Life de a partir de 2019</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/23172994.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/23172994.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Herramientas manuales/Todas las categorías/Herramientas manuales/KFZ/NFZ Herramientas de inspección/Todas las categorías/Herramientas manuales/KFZ/NFZ Herramientas de inspección/Inspection tools f. cars/comm. vehicles/Todas las categorías/Herramientas manuales/KFZ/NFZ Herramientas de inspección/Inspection tools f. cars/comm. vehicles/Inserto para llave de vaso de impacto2024-02-16T19:31:04+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!