Llave de vaso especial de 1/2 pulg., anchura: 44

Ref.: 1952003706
Ver todas las versiones
IMPSKT-1/2IN-LONG-HEX-WS44X100M

Descripción

IMPSKT-1/2IN-LONG-HEX-WS44X100M
Llave de vaso especial de 1/2 pulg., anchura: 44
Para articulaciones de guía/estructurales de vehículos PSA/Toyota

Para el montaje y el desmontaje de articulaciones estructurales atornilladas del eje delantero

Números de pieza de los fabricantes originales (OE): Citroën/Peugeot OE-98 186 575 80 y Toyota OE-SU001-A6525

Dimensiones especiales: 44 mm; AF con entrada de 1/2 pulgada, diseño largo


Apto para vehículos Peugeot Traveller y Expert III de a partir de 2016, furgonetas comerciales Citroën SpaceTourer y Jumpy III de a partir de 2016, Toyota Prorace Verso y furgonetas comerciales de a partir de 2016 y Opel Zafira Life de a partir de 2019

Tipo de punta

Hexágono
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Opel/Vauxhall
Más Información

Ancho de llave

44 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1251.000 g
Más Información
Scroll to top