-SKTWRNCHIMP-12IN-LONG-SLEV-WS17 Llave de vaso de impacto de 1/2 pulg., eléctrica Con anillo de refuerzo integrado para una mayor vida útil
Norma: DIN 3121/ISO 1174
Entrada: Orificio para pasador de seguridad y ranura para junta tórica
Geometría: larga
Larga vida útil
Anillo de refuerzo para garantizar una vida útil de como mínimo dos veces la de una llave de vaso de impacto tradicional, para llantas de metal ligero.
Casquillo de plástico sustituible
Revestimiento de plástico para proteger las llantas de aluminio
Llaves de vaso con codificación de color
Facilita la selección del tamaño necesario para perder menos tiempo de trabajo.
https://www.wurth.es/impsktwrnch-1-2in-long-slev-ws17-power071413417-SKTWRNCHIMP-12IN-LONG-SLEV-WS17-SKTWRNCHIMP-12IN-LONG-SLEV-WS17<br>Llave de vaso de impacto de 1/2 pulg., eléctrica<br>Con anillo de refuerzo integrado para una mayor vida útil<br><ul><li>Norma: DIN 3121/ISO 1174</li><li>Entrada: Orificio para pasador de seguridad y ranura para junta tórica</li><li>Geometría: larga</li></ul><P></P><p class="level1">Larga vida útil</p><P>Anillo de refuerzo para garantizar una vida útil de como mínimo dos veces la de una llave de vaso de impacto tradicional, para llantas de metal ligero.</P><P></P><p class="level1">Casquillo de plástico sustituible</p><P>Revestimiento de plástico para proteger las llantas de aluminio</P><P></P><p class="level1">Llaves de vaso con codificación de color</p><P>Facilita la selección del tamaño necesario para perder menos tiempo de trabajo.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/4268780.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/4268780.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Herramientas manuales/Todas las categorías/Herramientas manuales/Llaves de tubo/Todas las categorías/Herramientas manuales/Llaves de tubo/Llaves de vaso, máquina, 1/2 pulg./Todas las categorías/Herramientas manuales/Llaves de tubo/Llaves de vaso, máquina, 1/2 pulg./Llave de vaso de impacto 1/2 pulg.2024-02-16T19:29:44+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!