Protección contra la corrosión, recubrimiento, cinc 300

Ref.: 0892200
Ver todas las versiones
IMPRIMACION-ZINC300-500ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

IMPRIMACION-ZINC300-500ML
Protección contra la corrosión, recubrimiento, cinc 300
Protección permanente contra la corrosión
  • Excelente protección contra la corrosión
  • Secado rápido
  • Aspecto: Galvanizado en caliente

Se puede cubrir con pintura

  • Se recomienda utilizar pinturas a base de PVC, acrilato (a base de disolvente o acuosas).
  • No pinte con resinas alquídicas (pinturas de resina sintética) en combinación con superficies galvanizadas en caliente.

Las superficies deben estar limpias, secas y sin restos de polvo o grasa. El grosor de la capa de la película de retoque debe ser igual a 1,5 veces el del cincado por inmersión en caliente. Además, la capa de retoque debe quedar superpuesta sobre el cincado en caliente al menos 1 cm. Consumo: aprox. 250 - 350 g/m por capa.


Construcción de acero, construcción naval, forja, talleres mecánicos de instalaciones y construcción de vehículos.


Cinc 300 es ideal para retocar puntos dañados en superficies cincadas y cordones de soldadura.


No es adecuado como imprimador de polvo de cinc para protección contra la corrosión de altas prestaciones.


Se debe cumplir la ordenanza alemana sobre sustancias peligrosas. Ordenanza sobre sustancias peligrosas:


sujeto a etiquetado obligatorio. Para obtener instrucciones de manipulación correctas y datos específicos del material, solicite la hoja de datos de seguridad de la CE.

Secado completo mínimo

2 d
Más Información

Base química

Polvo de zinc metálico fijo
Más Información

Fuerza de agarre mínima

45 min
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C
Más Información

Contenido de zinc en la película seca

91 %
Más Información

Densidad

2.09 g/cm³
Más Información

Contenido de zinc en la pintura

65 %
Más Información

Clasificación de pureza del zinc

99 %
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-25 °C
Más Información

Tiempo de secado

15 min
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

300 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

500 ml
Más Información

Secado completo máximo

3 d
Más Información

Peso del contenido

1045 g
Más Información

Código del sistema armonizado

32089091900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1159.833 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-25 hasta 40 °C
Más Información

Densidad/condiciones

2,09 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Tiempo de secado/condiciones

15 min / a 20°C
Más Información

Área de descargas

Declaración de producto

632868174.pdf

Declaración de producto

666032779.pdf

Catálogo General

0892200

Ficha Técnica

32405992.pdf

Ficha Técnica

32405993.pdf

Hoja de datos de seguridad

05259608.PDF
Scroll to top