Imprimación Varioprimer safe + easy

Ref.: 0890024100
Ver todas las versiones
VARIOPRIMER-100ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VARIOPRIMER-100ML
Imprimación Varioprimer safe + easy
Agente para tratamiento previo de superficies de uso general para todas los bases comunes encontradas en la sustitución de cristales

Sistema 4 en 1

  • Adhesivo
  • Protección contra la corrosión
  • Activador
  • Protege el adhesivo de la radiación UV

Imprimación negra con endurecimiento de humedad para facilitar la adherencia del adhesivo de lunas/ventanas en vidrio, impresión de serigrafía cerámica, laca y diversos metales

Protección contra la corrosión de superficies de metal lisas

Activador para desbastado (cordón restante) y lunas/ventanas con revestimiento previo de PU/PVC


Limpie las superficies de unión con un limpiador activo. Las superficies deben estar secas y sin restos de polvo o grasa. Agite Varioprimer antes de usarlo. Aplíquela con un cepillo de imprimación o un aplicador de esponja. Cuando utilice el tubo de 10 ml, no aplique presión para aplicar la cantidad correcta de imprimación. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.


Imprimación para facilitar la adherencia del adhesivo de lunas/ventanas en vidrio, impresión de serigrafía cerámica, laca y diversos metales. La imprimación proporciona protección contra la corrosión para metales desnudos y actúa como activador para recortar ventanas con recubrimiento previo de PU/PVC.


Agite el envase antes de usar Varioprimer. No utilice la imprimación si se ha solidificado. Una vez abierto el producto, utilícelo lo antes posible. Si se utiliza en superficies translúcidas como parabrisas sin borde serigrafiado, es obligatoria la protección UV de la superficie adhesiva (para proteger la imprimación).

Punto intermitente mínimo

-4 °C
Más Información

Base química

Poliuretano
Más Información

Color

Negro
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Densidad

0.93 g/cm³
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Tiempo de secado

10 min
Más Información

Tiempo de evaporación mínimo

10 min
Más Información

Viscosidad/consistencia

Líquido
Más Información

Tiempo de evaporación máximo

72 h
Más Información

Condiciones de tiempo de evaporación

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

100 ml
Más Información

Contenedor

Botella
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10 °C a 35 °C, sin exposición a la luz solar, sin fuentes
Más Información

Peso del contenido

927 g
Más Información

Concentración de VOC (CH)

72.8 %
Más Información

Código del sistema armonizado

32089091
Más Información

Peso del producto (por artículo)

160.000 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Tiempo mínimo/máximo de evaporación/condiciones

10 min-72 h / a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Tiempo de secado/condiciones

10 min / a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 10 °C a 35 °C, sin exposición a la luz solar, si
Más Información

Tiempo mínimo/máximo de evaporación

10 min-72 h
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0890024100

Ficha Técnica

32405707.pdf

Ficha Técnica

32405708.pdf

Ficha Técnica

32405715.pdf

Hoja de datos de seguridad

05124795.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top