Impregnación mercurium

Ref.: 0893001017
Ver todas las versiones
IMPREGNACION-MERCURIUM-BASE-AGUA-10L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

IMPREGNACION-MERCURIUM-BASE-AGUA-10L
Impregnación mercurium
Hidrofugante transpirable y oleo-retardante base agua para la conservación y protección incolora de bases minerales.

Micro emulsión concentrada base agua.

Inodoro, apto para casi todo tipo de materiales minerales absorbentes, en interiores y exteriores.

Hidrófuga sin crear capa.

Mejora notablemente las cualidades de repelencia al agua y a la suciedad, facilitando su mantenimiento y prolongando su vida útil.

Acabado incoloro.

Aplicado sin diluir realzará un poco el tono de la base.

Penetra en los poros de la base.

Proporciona protección contra la polución disuelta en agua, degradación, heladas, contra el crecimiento de microorganismo y dificultando la adherencia en profundidad de la suciedad.

Aplicación en horizontal y en vertical.

En pavimentos y en zonas de rozamiento continuo. Dependiendo del uso, tránsito, desgaste, tipo de base y de su correspondiente mantenimiento puede durar entre uno y varios años.

Para todo tipo de piedra natural y artificial absorbente.

Microcemento, morteros y hormigones, revestimientos, pinturas minerales, refractarios, klinker, cara-vista, tejas, estucos de cal, suelo de barro cocido, cerámica absorbente, pizarra, etc.


Agitar el envase antes de usarlo. La superficies a tratar tiene que estar sin polvo, libre de grasas, sales, restos de obra, siliconas y moho, etc. para la perfecta penetración del hidrofugante. Se recomienda limpiar la superficie a hidrofugar con “limpiador selective”.


Aplicar con brocha, rodillo o pulverizado, de 2 a 3 veces, cada vez sobre la capa húmeda anterior, evitando dejar restos de material no absorbido en superficie. En superficies horizontales y bases poco porosas, aplicar únicamente la cantidad que penetre en el poro, estirando el material para que no quede residuo superficial,retirando el posible exceso de material.


Dependiendo del tipo de base y del grado de protección deseado, se recomienda aplicar el producto sin diluir para la protección máxima y siempre en aplicaciones sobre pavimentos. Aplicar hasta una disolución máxima de 1:1 en agua para obtener solo una protección hidrófuga principalmente en fachadas y superficies verticales, sin apenas realce de tono.


Proteger toda superficie que no deba ser tratada para evitar alteraciones.



Almacenaje


Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 18 meses en su envase original, bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5ºC y 25ªC).


Fachadas y rehabilitaciones, patrimonio, tematización, obra civil, viviendas, hoteles, coronaciones de piscinas, zócalos, chalets, plazas públicas.


En superficies horizontales y bases poco porosas, aplicar únicamente la cantidad que penetre en el poro, estirando el material para que no quede residuo superficial,


retirando el posible exceso de material con un trapo limpio.


En fachadas y superficies verticales es recomendable que se hidrofugue de abajo hacia arriba, para evitar chorretones.


En limpieza de superficies horizontales protegidas con Mercurium, utilizar solo jabones neutros, ya que productos agresivos pueden afectar a la durabilidad del tratamiento.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Contenido

1 cm³
Más Información

Color

Blanco lechoso
Más Información

Peso del contenido

10 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 kg
Más Información

Área de descargas

Dop

595216371.pdf

Catálogo General

0893001017

Ficha Técnica

32406166.pdf

Hoja de datos de seguridad

04917241.PDF

Y12023020302000012460203746a41bd
Scroll to top