Impregnación consolidante para construcción

Ref.: 0893001010
Ver todas las versiones
IMPREGNACION-CONSOLIDANTE-CONST.-10L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

IMPREGNACION-CONSOLIDANTE-CONST.-10L
Impregnación consolidante para construcción
Sellador nanopartículas en base agua de elevada penetración en soportes minerales porosos.

Características

  • Impregnación para el endurecimiento y consolidación de superficies degradadas o con falta de cohesión en materiales de origen mineral como cemento, yeso, temple, perlita, vermiculita, monocapas y otros sustratos caleados o polvorientos.
  • Producto monocomponente, inodoro y no amarilleante.
  • Compatible con soportes alcalinos del cemento.
  • Sellador de la alcalinidad del cemento.
  • Endurecido de ladrillos poco cocidos o salitrosos, piedras absorbentes (arcillas, areniscas, etc).

Ventajas

  • Mejora la adherencia y rendimiento de las capas posteriores ya que actúa como sellador.
  • Se puede aplicar en interior y exterior.
  • Fácil aplicación, producto listo al uso. No diluir.
  • Rápido secado y repintado.
  • Resistente a la decoloración, absorción de agua, suciedad y alcalinidad.
  • Si es preciso podemos realizar tratamiento hidrofugante posterior.
  • Reduce la formación de eflorescencias del soporte, aunque no consigue solucionarlo de forma definitiva cuando persiste la presión de agua.
  • Permeable al vapor de agua

Beneficio

  • Reduce los problemas de ensuciamiento y manchas por salpicaduras.
  • Ahorro de tiempo de aplicación gracias a su facilidad de uso
  • Supera las normativas actuales de aplicación medio ambientales.

Se puede aplicar con brocha, rodillo, pistola con aire o Airless. Antes de su aplicación homogeneizar a baja velocidad el producto. Las superficies deben estar adheridas, integradas, consistentes, secas, limpias de grasa, polvo, restos de obra, pinturas viejas, salitres, etc. Sobre soporte limpio extender el producto saturando el fondo de forma que el poro de la superficie absorbente quede sellado y totalmente cerrado. En superficies muy absorbentes en profundidad aplicar una segunda capa.



Precauciones de uso


No aplicar a temperaturas inferiores a +5ºC o superiores a +40ºC.


Evitar su uso cuando se prevean lluvias a las 4-5 horas de su aplicación.


El producto confiere un ligero aumento en la intensidad del tono del soporte.


Evitar acumulaciones de producto o regruesos que puedan perjudicar su transparencia.


En repintados con productos al disolvente hacer prueba previa.


Los rendimientos teóricos pueden diferir según el sistema de aplicación (brocha, rodillo de lana, pulverización, Airless condistancia de 10 cm de soporte). Consultar al depatamento técnico para aplicaciones especiales.


Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso.

Olor/fragancia

Inodoro
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

10 l
Más Información

Color

Blanco lechoso
Más Información

Peso del contenido

9.7 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.700 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893001010

Ficha Técnica

32406120.pdf

Hoja de datos de seguridad

04986908.PDF
Scroll to top