Membrana elástica impermeable reforzada con fibra

Ref.: 0893220026
Ver todas las versiones

IMPELAST FR MEM. FIBR. TERRAC. 20KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

IMPELAST FR MEM. FIBR. TERRAC. 20KG
Membrana elástica impermeable reforzada con fibra
IMPELAST FR

Membrana impermeable continua para tejados sobre los que se pueda caminar

  • Proporciona un revestimiento totalmente resistente al agua
  • Recomendado para una gran variedad de materiales: hormigón, superficies alicatadas, balcones, terrazas, duchas y baños
  • Puede utilizarse en aplicaciones en vertical y horizontal
  • Se adapta a la superficie que se vaya a recubrir
  • Crea un escudo protector impermeable y continuo, con refuerzo de fibra, para obtener un sellado más seguro

A base de agua, monocomponente

  • Listo para usar. NO diluir.
  • Aplicar con una espátula lisa
  • No deja residuos

Resistente al agua estancada

Apto para tejados y superficies planas, incluso aquellas sin pendiente

Protección eficaz y duradera

  • Se puede caminar sobre ella
  • No requiere protección adicional
  • También resistente en superficies de zonas industriales y marinas
  • Resistente a la radiación UV

Preparación de superficies:


Retire las piezas descamadas, desmenuzadas o antiadherentes, la pintura, el óxido, el polvo y los agentes separadores y limpie bien las superficies, que deben ser sólidas y estar limpias y secas. Las superficies con irregularidades, con fundiciones y yeso muy rugosos, orificios, huecos de grava, grietas, etc., se deben reparar o alisar. Comprobar la solidez y eficiencia de los puntos de flujo del agua (aguas residuales). Tratar o evaluar cualquier junta de expansión de antemano. Lleve a cabo un sellado preliminar de las juntas de contracción y aislamiento con adhesivo sellador estructural de PU 40+. Antes de proceder al sellado, rellene con masilla para que haga las veces de "tercera pared" en la parte inferior de la junta. Para superficies con una gran área, asegúrese de que las juntas de dilatación estén colocadas correctamente. En caso necesario, inserte salidas de condensación. Los puntos críticos (juntas de dilatación, juntas de cornisas, etc.) o cualquier punto en el que el producto se encuentre sometido a una elevada tensión mecánica se deben reforzar con la versión SIN refuerzo de fibra de Impelast y vellón de 130 g/m2



Superficies de hormigón:


Tratamiento de la superficie con imprimación compuesta de Impelast diluida al 50 % con agua (2 partes de IMPELAST por 1 parte de agua), con una cantidad de 300 g/m2. En el caso de superficies de hormigón pretensado o materiales porosos (por ejemplo, toba), prepare las superficies con la imprimación B4. En el caso de superficies húmedas y absorbentes, utilice imprimación BK10 PRIMER a 150-300 g/m2 en función con las capacidades de absorción de la superficie correspondiente. Los suelos de losas compuestas (hormigón armado pretensado) y de losas ligeras se deben impermeabilizar con la versión SIN refuerzo de fibra de IMPELAST y reforzar con tela no tejida (consulte las instrucciones en la ficha técnica).



Superficies alicatadas:


Para superficies cerámicas no absorbentes, aplique la imprimación C20, aproximadamente 250 g/m2. En el caso de superficies absorbentes, aplique imprimación B4 8 a aproximadamente 250 ml/m2, en función de la porosidad de la superficie.



IMPELAST FR está listo para usarse al instante: No lo diluya ni utilice mezcladores mecánicos. Mézclese a mano si es necesario. Tras una exhaustiva preparación de las superficies, aplique la primera capa de IMPELAST a 1 kg/m2, con una llana lisa y una brocha para extenderlo por las esquinas. Cuando esté totalmente seco, aplique la segunda capa de aproximadamente 1 kg/m2. Proceda con la debida precaución para aplicarla a un ángulo correcto con respecto en la primera capa. Recomendamos aplicar las capas con colores que contrasten


Impermeabilización de vías de paso planas, balcones, terrazas, baños, duchas y superficies alicatadas. Subsuelos y revestimientos de pared: los azulejos pueden colocarse en el sellador seco con adhesivos a base de cemento de tipo C2 o superior. Producto certificado para uso bajo suelo conforme a la norma EN 14891: 2012


Aunque se base en nuestra mejor experiencia, el asesoramiento técnico proporcionado se debe considerar meramente orientativo y debe contrastarse mediante pruebas prácticas exhaustivas. Eso no exime al comprador de su responsabilidad de probar personalmente nuestros productos para verificar si son adecuados para el uso previsto



NO aplicar los productos en los siguientes casos: Temperatura de superficie inferior a +5 °C, superficies húmedas, presencia de humedad


En caso de aplicación sobre nuevas superficies de cemento, espere a que el cemento se haya curado por completo. Las capas de IMPELAST FR que aún no se hayan secado por completo se dañarán con la lluvia, el rocío y la niebla. La humedad y las bajas temperaturas alargan los tiempos de secado. Antes de llevar a cabo la impermeabilización, compruebe el contenido de humedad interna de las losas y valore la necesidad o no de instalar salidas para la humedad

Resistencia ultravioleta

Más Información

Grosor mínimo del revestimiento

1.36 mm
Más Información

Elongación de ruptura

51.65 %
Más Información

Base química

Resinas elastoméricas en emulsión acuosa
Más Información

Color

Terracota
Más Información

Grosor máximo del revestimiento

1.36 mm
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 23°C
Más Información

Tiempo de procesamiento

6 h
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Tiempo de secado

24 h
Más Información

Densidad moldeada

1.29 kg/l
Más Información

Viscosidad

0 mN/m²
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

20 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca, protegida de heladas y bien ven
Más Información

Resistencia a la tracción

2.04 N/mm²
Más Información

Peso del contenido

20 kg
Más Información

Temperatura máxima de curvatura en frío

-20 °C
Más Información

Se puede pisar después de máximo

24 h
Más Información

Residuo seco

70.5 %
Más Información

Cantidad de aplicación en peso/área

2 kg/m²
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20000.000 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Tiempo de secado/condiciones

24 h / a 23°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / área de almacenamiento seca, protegida de heladas y
Más Información

Grosor de revestimiento mínimo/máximo

1,36-1,36 mm
Más Información

Dop

589477076.pdf

Certificado de producto

589477584.pdf

646206210.pdf

Certificado de garantía

647428546.pdf

Catálogo General

0893220026

Ficha Técnica

32406206.pdf

Ficha Técnica

32406207.pdf

Hoja de datos de seguridad

04960763.PDF

Y1202605110200008078473577f94fa9
Scroll to top