Vaso de impacto de 1 pulgada

Ref.: 071415 75
Ver todas las versiones
IMPACT DRIVER 1INCH SHORT SW75
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

IMPACT DRIVER 1INCH SHORT SW75
Vaso de impacto de 1 pulgada
Hexagonal, en unidades métricas, corta
  • Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y de aire comprimido convencionales
  • Norma: Cuadradillo conforme a DIN 3121
  • Diseño: forjado, bruñido

Material

ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

86 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

95 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

35 mm
Más Información

Diseño

Forjado
Más Información

Accionamiento

1 inch
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

104 mm
Más Información

Ancho de llave

75 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3287.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07141575

Ficha Técnica

32408836.pdf
Scroll to top