Elevador magnético con mango de plástico

Ref.: 071535 50
Ver todas las versiones
IMAN-L520MM-3000G
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

IMAN-L520MM-3000G
Elevador magnético con mango de plástico
Mango flexible para una amplia gama de aplicaciones

Para extraer o elevar piezas de hierro y acero de zonas de difícil acceso.

Longitud

520 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

15 mm
Más Información

Peso de carga máximo

3000 g
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

215.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07153550

Ficha Técnica

32409028.pdf
Scroll to top