IMAN-EXTENSIBLE-(L175-765MM)-3,9KG

Ref.: 071534 900
Ver todas las versiones
IMAN-EXTENSIBLE-(L175-765MM)-3,9KG

Descripción

IMAN-EXTENSIBLE-(L175-765MM)-3,9KG

Longitud

765 mm
Más Información

Peso de carga máximo

3.9 kg
Más Información

Longitud máxima

765 mm
Más Información

Longitud mínima

175 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

99.919 g
Más Información

Longitud mínima/máxima

175-765 mm
Más Información
Scroll to top