Imán telescópico

Ref.: 071534 96
Ver todas las versiones
IMAN-EXTENSIBLE
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

IMAN-EXTENSIBLE
Imán telescópico
Fuerza de tracción magnética: 500 g
  • Con aguja de ajuste para la boquilla de limpieza, cabezal mecánico, tapa de protección y clip de bolsillo
  • Longitud de extensión: 155-670 mm

Peso de carga máximo

500 g
Más Información

Longitud máxima

670 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Longitud mínima

155 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.000 g
Más Información

Longitud mínima/máxima

155-670 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07153496

Ficha Técnica

32409030.pdf
Scroll to top