Varillas de soporte sin marcadores, para marcadores SNAP

Ref.: 0978702954
Ver todas las versiones
IDENTIF-CABLE-MARKR-F-4-6SMM-YE-PU5

Descripción

IDENTIF-CABLE-MARKR-F-4-6SMM-YE-PU5
Varillas de soporte sin marcadores, para marcadores SNAP
Varilla de soporte sin marcador
Las barras de montaje están equipadas con una zapata de montaje que abre los anillos de identificación, lo que permite que los marcadores se puedan deslizar por el cable empujándolos con el pulgar sin dañarlos.

Material

POM
Más Información

Se puede utilizar para la sección transversal nominal del ca

4 - 6 mm²
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.100 g
Más Información
Scroll to top