Patín de inserción de plástico de alta calidad con propiedades de deslizamiento óptimas para suelos blandos y rugosos, como alfombras, tejidos de sisal, fieltro de aguja, corcho, hormigón, metal y superficies de linóleo/estampadas.
Material |
PLA |
Color |
Color plata |
Diámetro |
50 mm |
Código del sistema armonizado |
39263000000 |
Peso del producto (por artículo) |
10.050 g |
Altura |
3 mm |
Catálogo General |
0683550194 |