Material |
Acero endurecido |
Superficie |
Negro anodizado |
Longitud |
200 mm |
Tamaño de la punta |
13 mm |
Material de la empuñadura |
PVC |
Grosor |
2 mm |
Peso del producto (por artículo) |
76.000 g |
Catálogo General |
5228400113 |
Ficha Técnica |
647515496.pdf |