Dispositivo de sujeción del cigüeñal
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
HTTA BLOQUEO CIGE¥AL MOTOR VOLVO
Descripción
HTTA BLOQUEO CIGE¥AL MOTOR VOLVO
Dispositivo de sujeción del cigüeñal
Ford, Volvo
Ford
Mondeo, Galaxy, S-MAX, Focus, Kuga
Volvo
C30, C70, S40, V50, S80, V70, S60, V60, XC60, XC70, V40, XC90
Motor
2.0 Cross Country D3, 2.0 Cross Country D4, 2.0 D3, 2.0 D4, 2.4 D3, 2.4 D4, 2.4 D5, 2.4 D5 Polestar, 2.4 D6 Plug-in Hybrid, 2.4 DRIVe, 2.5, 2.5 FT, 2.5 RS, 2.5 ST, 2.5 ST Mountune, 2.5 Turbo, 2.5 Turbo/T5 Polestar
Material |
Acero de herramientas |
Más Información
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
FordVolvo |
Más Información
Número de piezas |
1 Uds |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
530.000 g |
Más Información
https://www.wurth.es/htta-bloqueo-cig-eyal-motor-volvo-1
1952005990
HTTA BLOQUEO CIGE¥AL MOTOR VOLVO
HTTA BLOQUEO CIGE¥AL MOTOR VOLVO<br>Dispositivo de sujeción del cigüeñal<br>Ford, Volvo<br><p class="level1">Ford</p><br/><P>Mondeo, Galaxy, S-MAX, Focus, Kuga</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Volvo</p><br/><P>C30, C70, S40, V50, S80, V70, S60, V60, XC60, XC70, V40, XC90</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Motor</p><br/><P>2.0 Cross Country D3, 2.0 Cross Country D4, 2.0 D3, 2.0 D4, 2.4 D3, 2.4 D4, 2.4 D5, 2.4 D5 Polestar, 2.4 D6 Plug-in Hybrid, 2.4 DRIVe, 2.5, 2.5 FT, 2.5 RS, 2.5 ST, 2.5 ST Mountune, 2.5 Turbo, 2.5 Turbo/T5 Polestar</P>
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/16175972.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/16175972.jpg
/Productos
/Productos/Herramientas manuales
/Productos/Herramientas manuales/Herramienta especial para coches
/Productos/Herramientas manuales/Herramienta especial para coches/Herramientas para motores de coches
/Productos/Herramientas manuales/Herramienta especial para coches/Herramientas para motores de coches/Herramientas ajuste de motor, set
2024-02-16T19:30:34+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!