Llave de impacto para pinzas de freno, 3/4 pulg.

Ref.: 1952006765
Ver todas las versiones
HTA-FRENO-VEH- CAL. WREN 3/4IN

Descripción

HTA-FRENO-VEH- CAL. WREN 3/4IN
Llave de impacto para pinzas de freno, 3/4 pulg.
PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, MAN TGA/TGS/TGX
Permite montar y desmontar los tornillos de fijación de las pinzas de freno durante los trabajos en sistemas de frenos.
  • Principalmente para uso en ejes delanteros y traseros de vehículos comerciales
  • Con un golpe de martillo en el extremo de la llave pueden aflojarse hasta las fijaciones más resistentes.
  • La llave cuenta con un cuadradillo exterior de 3/4 de pulgada, que permite apretar piezas a los pares indicados en las características técnicas de los fabricantes si se utiliza conjuntamente con una llave dinamométrica.
  • Ya no es necesario desmontar el brazo de la suspensión.

Respete la fórmula de conversión de par grabada mediante láser (de obligado cumplimiento, ya que la extensión de la palanca depende del diseño).

Longitud

220 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Atego 12 toneladasMAN
Más Información

Peso del producto (por artículo)

599.000 g
Más Información
Scroll to top