Herramienta de instalación mecánica

Ref.: 4625000188
Ver todas las versiones
HTA ATORNILLAR MECANICA 1/4" M5X0,8
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HTA ATORNILLAR MECANICA 1/4" M5X0,8
Herramienta de instalación mecánica
W.TEC®
Herramienta para atornillar mecánicamente insertos roscados

Los siguientes insertos roscados pueden instalarse mecánicamente utilizando esta herramienta de atornillado:

  • Inserciones de rosca helicoidales W.Tec® de tipo FR y SG
  • Insertos roscados autorroscantes con ranura de corte
  • Insertos roscados autorroscantes con orificio de corte

Tipo de adaptador

Adaptador hexagonal de 1/4 pulgadas
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud

57 mm
Más Información

Se puede utilizar para el macho roscado

M5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

4625000188

Ficha Técnica

670854593.pdf
Scroll to top