Herramienta de ajuste de puertas universal

Ref.: 1952004705
Ver todas las versiones
HTA ALINEACION DE PUERTAS-UNIVERSAL

Descripción

HTA ALINEACION DE PUERTAS-UNIVERSAL
Herramienta de ajuste de puertas universal
Práctico accesorio para trabajos de extracción en áreas de carrocería

Cada extremo de la pinza incorpora un gancho diferente

  • El extremo más plano encaja perfectamente en espacios estrechos y detrás de los bordes
  • El del hueco redondeado permite colocar el extremo opuesto sobre pernos o introducirlo detrás de bordes

La herramienta forjada se puede utilizar junto con un martillo deslizante o polipasto de cadena ligero

Para poder usarlo con estas herramientas, en el centro de la herramienta hay un soporte para gancho doble de carrocería

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud

130 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

263.000 g
Más Información
Scroll to top