Dispositivo de protección anticaídas Pro con cable de acero

Ref.: 0899032115
Ver todas las versiones
HSG5 PRO ANTICAID RETRÁCTIL C.ACERO 5M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HSG5 PRO ANTICAID RETRÁCTIL C.ACERO 5M
Dispositivo de protección anticaídas Pro con cable de acero
Ofrece una libertad de movimientos y flexibilidad óptimas durante el trabajo, al tiempo que proporciona la máxima seguridad en caso de caída
  • Seguridad óptima gracias a la retracción independiente del cordón de acero
  • En caso de caída, el dispositivo se bloquea en el momento de alcanzar una velocidad de 1,5 m/s
  • Carcasa de plástico resistente
  • El gancho giratorio evita que la cuerda se tuerza
  • Producto apto para uso en horizontal y vertical
  • Sometido a prueba de borde

Capacidad de carga máx.

140 kg
Más Información

Max. user weight

140 kg
Más Información

Diámetro del cable de acero

4.8 mm
Más Información

Longitud del cable de acero

5 m
Más Información

Peso

2.6 kg
Más Información

Categoría

III
Más Información

Vida útil desde la producción

10 años
Más Información

Estándar EN

360
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2623.000 g
Más Información

Normas

EN 360
Más Información

Área de descargas

570926039.pdf

Catálogo General

0899032115

Ficha Técnica

579403661.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12023052402000090978115c17b4eb3
Scroll to top